※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ150拡散50K白
XNN1069WNKRS9
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・配光角度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
調光の可否
○(ライコン別売)
配光角度(°)
80
注文コード
77938641
品番
XNN1069WNKRS9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
8.1
遮光度
15度
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.7
設置方式
浅型9H
色
反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
材質(枠)
鋼板
入力電流(A)
(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039
光束(Lm)
1035
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
上部:プラスチック、下部:鋼板
埋込高(mm)
65
調光の可否
○(ライコン別売)
調光範囲
約5%~100%
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。