DL100形Φ150広角50K白
- 色
- 反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 広角タイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 器具・セット
- セット
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(枠)
- 鋼板
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 配光角度(°)
- 50
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 調色の可否
- 不可
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ





















