※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ150広角50K白
XND1066WNKLE9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光束・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
調光の可否
不可
光束(Lm)
995
消費電力(W)
7
注文コード
77947190
品番
XND1066WNKLE9
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
7
遮光度
30度
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.1
設置方式
浅型10H
仕様
天井面取付専用
色
反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
材質(枠)
鋼板
入力電流(A)
(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034
光束(Lm)
995
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
上部:プラスチック、下部:アルミ
埋込高(mm)
95
調光の可否
不可
調色の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。