スプリングフラフープ
楽しくお家で手軽にフィットネス!コンパクト設計・静音設計の万能フラフープ!
回すだけでなく全身トレーニングに活用できる万能スプリングフラフープです。静音設計によりスプリング特有の擦れ音を抑え、室内や夜間でも周囲を気にせず使用できます。しなやかな素材で形を変えられ、「伸ばす」「縮める」動作で胸や背中、太ももなど幅広い部位にアプローチ可能です。使用後は丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。適度な弾力が体にフィットし、運動不足解消やリフレッシュに最適です。1本で多彩なトレーニングができる実用性の高いフィットネスアイテムです。
- 用途
- トレーニング・運動・エクササイズなどに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PP、鉄
- 寸法(mm)
- 約Φ1600
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※運動時は周りに十分な空間を確保し、人や器物に当たらないように注意してください。本来の目的以外で使用しないでください。エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-02.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-04.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-06.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-08.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-10.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-12.jpg)
![注文コード:77972365 スプリングフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77972365-260427-14.jpg)



















