曜日別特売
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365

27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365
27761 スプリングフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972365

スプリングフラフープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972365
品番
27761
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

楽しくお家で手軽にフィットネス!コンパクト設計・静音設計の万能フラフープ!
回すだけでなく全身トレーニングに活用できる万能スプリングフラフープです。静音設計によりスプリング特有の擦れ音を抑え、室内や夜間でも周囲を気にせず使用できます。しなやかな素材で形を変えられ、「伸ばす」「縮める」動作で胸や背中、太ももなど幅広い部位にアプローチ可能です。使用後は丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。適度な弾力が体にフィットし、運動不足解消やリフレッシュに最適です。1本で多彩なトレーニングができる実用性の高いフィットネスアイテムです。

用途
トレーニング・運動・エクササイズなどに。
セット内容
本体のみ
材質
PP、鉄
寸法(mm)
約Φ1600
形態
1個梱包:箱入り
注意
※運動時は周りに十分な空間を確保し、人や器物に当たらないように注意してください。本来の目的以外で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする