シブヤ
フェンス固定アタッチメント
フェンスの下穴穴あけ工事に最適です。
用途
アンカーを使わずにダイモドリルをフェンスに固定できます。
トラスコ品番
584-3758
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255
材質
スチール
幅(mm)
フェンス:100~220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031226
FFA
¥
70,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません