シブヤ
フェンス固定アタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78031226
品番
FFA
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
フェンスの下穴穴あけ工事に最適です。
用途
アンカーを使わずにダイモドリルをフェンスに固定できます。
トラスコ品番
584-3758
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255
材質
スチール
幅(mm)
フェンス:100~220
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません