造花プランター
工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。
- 用途
- 周辺環境のイメージアップに。
- トラスコ品番
- 707-5753
- 材質
- 鉢:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 500
- 質量(kg)
- 砂入れ時:約3.0(砂を入れる場合。砂はお客様にてご用意ください。)
- 色
- プランター部:茶
- 高さ(mm)
- 330
- タイプ
- ゆり
- 奥行(mm)
- 160
- 内容量
- 1個
注意
※鉢には取付金具は付いていません。※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。
プランター の新着商品
カテゴリ
























