ユニット
造花プランター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78032197
品番
935-221A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。
用途
周辺環境のイメージアップに。
トラスコ品番
707-5753
材質
鉢:ポリプロピレン
幅(mm)
500
質量(kg)
砂入れ時:約3.0(砂を入れる場合。砂はお客様にてご用意ください。)
色
プランター部:茶
高さ(mm)
330
タイプ
ゆり
奥行(mm)
160
注意
※鉢には取付金具は付いていません。
※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。