ユニット
キットパス 白
固形マーカーなので、揮発する事がありません。
粉が出ないので衛生的です。
用途
ビューボード製黒板(373-68・69)専用固形マーカーです。
トラスコ品番
826-4115
材質
パラフィン
色
白
直径(Φmm)
8
タイプ
チョーク
入数
10本1組
内容量
1組(10本)
注意
※木製黒板には使用出来ません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985331
373-89
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください