ユニット
キットパス 白
373-89
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
77985331
品番
373-89
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
固形マーカーなので、揮発する事がありません。
粉が出ないので衛生的です。
用途
ビューボード製黒板(373-68・69)専用固形マーカーです。
トラスコ品番
826-4115
材質
パラフィン
色
白
直径(Φmm)
8
タイプ
チョーク
入数
10本1組
注意
※木製黒板には使用出来ません。