ユニット
ホワイトマーカー(雨天用黒板専用)
乾くと小雨に濡れても、文字はにじみません。
乾いた布でも拭き取れますが、濡れた布で拭くと、より一層きれいに拭き取れます。
用途
耐水黒板の筆記用に使います。
トラスコ品番
739-4985
色
マーカー:白
質量(g)
20
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
50
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985218
373-60
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください