曜日別特売

ホワイトマーカー(雨天用黒板専用)373-60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77985218
品番
373-60
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

乾くと小雨に濡れても、文字はにじみません。
乾いた布でも拭き取れますが、濡れた布で拭くと、より一層きれいに拭き取れます。

用途
耐水黒板の筆記用に使います。
トラスコ品番
739-4985
色
マーカー:白
質量(g)
20
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする