ルースターLK-1バスクリーナー
傷を付けずに汚れを落とします。
特殊加工したアルミ微粒子が汚れを落とします。
- 用途
- 浴槽・浴室の清掃に。
- トラスコ品番
- 126-1594
- 材質
- ルースターフラット(高純度アルミ)ウレタンフォーム
- 厚さ(mm)
- 45
- 色
- ゴールド
- 高さ(mm)
- 50
- 縦(mm)
- 200
- 横(mm)
- 150
- 内容量
- 1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
























