カウゼル
ルースターLK-1バスクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
77975016
品番
LK-1 G
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
傷を付けずに汚れを落とします。
特殊加工したアルミ微粒子が汚れを落とします。
用途
浴槽・浴室の清掃に。
トラスコ品番
126-1594
材質
ルースターフラット(高純度アルミ)ウレタンフォーム
厚さ(mm)
45
色
ゴールド
高さ(mm)
50
縦(mm)
200
横(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません