アルミス
”アルミいちご台車”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
78034945
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
いちご収穫専用台車です。
アルミ製でさびにくく軽量です。
用途
いちご収穫用。
トラスコ品番
489-6017
材質
アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
340
幅(mm)
575
高さ(mm)
650
均等荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
12インチ
タイヤタイプ
12インチ
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
625×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません