傘袋装着機”傘ぽん” 回収機付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1箱(2台)
注文コード
77977491
品番
KP-25KKBH
参考基準価格(税別)¥412,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します。
傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。
スピーディーなので、お客様の流れを止めません。
電源不要です。
コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です。
傘袋回収機が付いたKP-25KKBHなら手を汚さず簡単にかさ袋が取れます。
使用後のかさ袋が散らかりません。

用途
傘袋の装着に。
商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。
付属品
長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、インフォメーションボード:1枚(ビス2個付)、キャスター:1組(2個)
トラスコ品番
256-5277
材質
本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部・コーナーガード:ABS樹脂、台座:ステンレスヘアライン、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)
高さ(mm)
970
タイプ
傘袋回収機付
奥行(mm)
374
間口(mm)
454
収納数
【傘袋】長傘600枚/折りたたみ傘600枚
色(本体)
シルバー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする