曜日別特売

コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm

コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm - TP技研

NEXKO規格試験用試験体です。

用途
NEXCO仕様
トラスコ品番
609-4811
材質
コンクリート
幅(mm)
300
高さ(mm)
60
奥行(mm)
300
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78014828P319
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする