コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78014828
品番
P319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

NEXKO規格試験用試験体です。

用途
NEXCO仕様
トラスコ品番
609-4811
材質
コンクリート
幅(mm)
300
高さ(mm)
60
奥行(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする