単列円筒ころ軸受 N型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
- 材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- シール
- 開放型
- 使用温度範囲(℃)
- ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
- 精度等級
- ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ


















