曜日別特売

単列円筒ころ軸受 N型

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
幅(mm)
40
注文コード
78000408
品番
N 224 ECP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。

トラスコ品番
390-5937
幅(mm)
40
径(Φmm)
【内輪】120、【外輪】215
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
開放型
使用温度範囲(℃)
ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
精度等級
ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする