フリーベアコーポレーション
フリーベアユニット FUシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78000539
品番
FU-C8L-900
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
トラスコ品番
405-9664
材質
フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
80
全長(mm)
900
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
ボール個数
C-8L-SL4×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません