ユキワ精工
Gキーレスチャック
LC3-1JT G
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78034866
品番
LC3-1JT G
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
振れ精度超精密級30μ以下です。
トラスコ品番
837-7983
全長(mm)
48
シャンク
【接続】JT1
精度(mm)
0.03
振れ精度
3/100mm以下
外径(mm)
24
つかみ幅(mm)
0.3~3.0