アラムジョイナーY-12 10個入り
・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。
・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。
・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
- 材質
- ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 48×70
- 適合チューブ内径(Φmm)
- 10~11
- 内容量
- 1袋
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ