フジマック
フレックスプラグ R1/4
ウレタンダンパーが工具の振動を吸収し、カップリングの損傷を防止します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
用途
エアー工具接続用プラグ
トラスコ品番
544-6611
材質
鉄、樹脂
接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
粘着力(N/10mm)
3.10(316g/10mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021617
C505-22RPM
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください