ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 - KG

小型べベルギヤボックスです。
KGストレートべベルギヤを内蔵しています。
シンプルなデザインかつコンパクトです。
高精度です。

トラスコ品番
456-2241
材質
シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)
減速比
2
A
65
F
12
C
□25
E
15
寸法B(mm)
50
取付ねじ
【M】M4【深さ】
寸法G(mm)
3.5
軸端形状
Φ
軸径D(Φmm)
(h7)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(°)
15
内容量
1個
注意
※運転中は危険ですので手を触れないでください。
※BS、BSBシリーズは潤滑グリスから離油した油分がにじみ出ることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78026037BS65L-002
¥19,570
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする