KG
ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
BS65L-002
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78026037
品番
BS65L-002
参考基準価格(税別)
¥19,570
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型べベルギヤボックスです。
KGストレートべベルギヤを内蔵しています。
シンプルなデザインかつコンパクトです。
高精度です。
トラスコ品番
456-2241
材質
シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)
減速比
2
A
65
F
12
C
□25
E
15
寸法B(mm)
50
取付ねじ
【M】M4【深さ】
寸法G(mm)
3.5
軸端形状
Φ
軸径D(Φmm)
(h7)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(°)
15
注意
※運転中は危険ですので手を触れないでください。
※BS、BSBシリーズは潤滑グリスから離油した油分がにじみ出ることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません