曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー

圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。
背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。
電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。
生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。

用途
暑い夏場の作業時に。
仕様
【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有
色
シルバーグレー
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976879TKCV25SGY5L701-70745L1385471
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77976861TKCV25SGY701-7078フリー1184868
¥18,000
取扱い終了
返品不可
77976870TKCV25SGY3L701-70803L1265070
¥18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする