GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510

※本体画像

GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510
GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510
GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510
GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510
GGS-HW1.0 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 78036510

熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78036510
品番
GGS-HW1.0
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

1熱中警戒アラート機能
独自のアルゴリズムにより算出した体温指数の変化に合わせ、2段階の「アラート音+バイブ+画面表示」で危険を通知。
2熱中警戒レベル表示(5段階)
外気温×湿度から算出したHI(Heat Index)に応じて5段階の「表情アイコン+色」で直観表示。
現場でひと目で状態を把握。
3多言語表示に対応
日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語対応。
多国籍スタッフが増える建設・製造現場でもスムーズに活用可能。
4多機能ヘルスウォッチ機能
日常の体温管理にも役立つ機能を搭載。
心拍数モニター(参考値)/血圧表示(参考値)/睡眠モニター/歩数計など多数。
5万が一に備えるSOS通話機能
スマホ連携時、登録した最大5名に即時発信が可能。
6スマホ連携機能
記録データを専用アプリで確認可能。
体温指数や状態推移グラフもアプリで閲覧可能。
7高精度な時計機能
スマホ連携時に自動で時刻補正。
常に正確な時刻を表示。
8現場仕様の安心設計。
IP65の生活防水に対応。
画面には強化フィルムを標準装備。

用途
熱中症対策として、現場管理。
付属品
バンド・充電ケーブル・取扱説明書
仕様
【アプリ対応バージョン】ios13.0以上/Android8.0以上
材質
ABS、PC、シリコン
色
ブラック・チタンカラー
種類
ヘルスウォッチ
電流(A)
1
本体寸法(mm)
45×37×11.3
本体質量(g)
38.5
入力電圧(V)
DC5.0
機能
熱中警戒アラート、時計表示、電卓、天気予報(APP接続時)、内部温度、心拍数(参考値)、歩数計、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、睡眠モニター
保証期間
購入より5か月
充電時間(時間)
約2
動作時間
7日間
内蔵電池
リチウムイオン260mAh
防水
IP65(生活防水)
関連資料:(3.78MB)
注意
※医療機器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-16
用途: 工場内機械作業
建設業・工事業

使用して約1ヶ月、突然のフェードアウトが購入した3台纏めて同時期…
これからが夏本番というのに、がっかりな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする