サイクルカバー スタンダード

サイクルカバー スタンダード - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スタンダード - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スタンダード - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー スタンダード - サギサカ(SAGISAKA)

紫外線・雨・ホコリをガードするサイクルカバー
3つの特徴で使いやすい
・キーホール
カバーをしたまま自転車ごとロック可能。盗難防止に!
・絞りヒモ
スソを絞ってカバーのまくれを防止。ドローコードで使いやすい!
・バタつき防止
カバー中央下部に装備した面ファスナーで風飛び対策、バタつき防止に!
収納袋付き
材質 生地:210T ポリエステル
表面:シルバーコーティング(撥水加工)

用途
紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
色
シルバー
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34099 780451997804519934099スモールサイズ6901560
¥1,980
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
7804487634100レギュラーサイズ13701940
¥1,980
¥1,698
¥1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする