サイクルカバー プレミアム

サイクルカバー プレミアム - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー プレミアム - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー プレミアム - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー プレミアム - サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー プレミアム - サギサカ(SAGISAKA)

紫外線・雨・ホコリをガードするサイクルカバー
7つの特徴で使いやすい
・キーホール
カバーをしたまま自転車ごとロック可能。盗難防止に!
・絞りヒモ
センターに装備した絞りヒモで、かがまずに立ったまま絞れるからラク。
・バタつき防止
カバー中央下部に装備した面ファスナーで風飛び対策、バタつき防止に!
・取外し用取手
ガバっとカバーを外せる便利な取手を上部前方に装備。
・立体構造
カバーを被せやすく、車体にフィットしやすい立体構造。
・ツートンカラー
ブラック生地には、PUコーティングを施し耐候性がアップ。
・バッテリー用ファスナー
カバーを掛けたままバッテリーを出し入れ可能。
収納袋付き
生地:210T ポリエステル
表面:【シルバー生地】シルバーコーティング(撥水加工)
【ブラック生地】PUコーティング(撥水加工)

用途
紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
後ろカゴ装着車、電動自転車、スポーツ車対応
仕様
自転車適合サイズ(インチ):26~28
色
シルバー/ブラック
サイズ
ラージサイズ
高さ(mm)
1090
奥行(mm)
590
横幅(mm)
1970
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804501634108
¥3,180
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする