低反発サドルカバー

低反発サドルカバー - サギサカ(SAGISAKA)低反発サドルカバー - サギサカ(SAGISAKA)低反発サドルカバー - サギサカ(SAGISAKA)

シティ/軽快車用サドルカバー
低反発素材でクッション性があり、走行時の衝撃を吸収し、お尻をサポート!
ライクラ生地、スチレンブタジエンゴム、ポリウレタンフォームの3層で衝撃を和らげます。
サドルとの接触面はズレにくいすべり止め付き
カバー被せて絞りヒモで固定するだけ&ドローコードだからとっても取り付け簡単!
材質:ポリエステル/スチレンブタジエンゴム/PVC/ポリウレタンフォーム

用途
シティ・軽快車用低反発サドルカバー
長さ(mm)
260
幅(mm)
235
色
ブラック
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804495547776
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする