曜日別特売
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641

 

PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641
PMTS-B-16S らくらく分別マットレス アイリスオーヤマ 78043641

らくらく分別マットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×160
内容量1枚注文コード78043641品番PMTS-B-16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

快眠と環境配慮を両立したポケットコイルマットレスです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。

質量(g)
15900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×1950×160
厚さ(cm)
(約)16
材質
コイルスプリング【詰物】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル100%)、不織布(ポリプロピレン100%)【外装生地の組成】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
硬さ
ふつう
コイル
465個
線径(mm)
スプリング:(約)腰部2.0、頭部・脚部1.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする