曜日別特売

据置型ホットパック対応真空包装機

据置型ホットパック対応真空包装機 - TOSPACK

待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。

容量(kW)
電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
寸法(mm)
最大包装:W400×D600
容量(L)
チャンバー:82.7
電源(V)
AC 200 3Φ(50/60Hz)
有効長(mm)
シール:930×2
本体質量(kg)
286(梱包除く)
使用の目安
液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg
定格消費電力
4.1kW(50/60Hz)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チャンバー:1008×558×180
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047798HVP-930DW-N
¥2,222,000
¥1,999,800
¥2,199,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする