- 容量(kW)
- 電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
- 寸法(mm)
- 最大包装:W400×D600
- 容量(L)
- チャンバー:82.7
- 電源(V)
- AC 200 3Φ(50/60Hz)
- 有効長(mm)
- シール:930×2
- 本体質量(kg)
- 286(梱包除く)
- 使用の目安
- 液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg
- 定格消費電力
- 4.1kW(50/60Hz)
- 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- チャンバー:1008×558×180