ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】
熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします
100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます
スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました
- 用途
- イベントや作業現場などの熱中症対策に。
熱気での一時的な休憩スペースに。
- トラスコ品番
- 723-8520
- 材質
- 外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)
- 幅(mm)
- 931
- 高さ(mm)
- 2031
- 種類
- クーリングボックス
- 形式
- ドレン強制蒸発式
- 奥行(mm)
- 1202
- 耐荷重(kg)
- 150
- 材質(キャスター)
- 耐摩耗ゴム
- 人数
- 1名
- 電源電圧(V)
- 単相100(50/60Hz)
- 照明
- LED
- キャスター金具
- スチール
- 断熱材
- ポリスチレン断熱ボード
- プラグ形状
- 防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3m
- IP等級
- IPX3相当
- 消費電力量(kWh)
- 0.51(外気温35℃時)
- 内容量
- 1台
注意
※大量生産できる製品ではございませんので、納品日については都度ご確認ください。※トラック積み込みや荷降ろしはフォークリフト推奨
※底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可
※完全なドレンレスではなく、処理が必要になる場合もあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ





























