曜日別特売
DHE-BOX ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048498

メイン画像

DHE-BOX ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048498
DHE-BOX ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048498
DHE-BOX ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048498

ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78048498
品番
DHE-BOX
参考基準価格(税別)¥1,500,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします
100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます
スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました

用途
イベントや作業現場などの熱中症対策に。
熱気での一時的な休憩スペースに。
トラスコ品番
723-8520
材質
外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)
幅(mm)
931
高さ(mm)
2031
種類
クーリングボックス
形式
ドレン強制蒸発式
奥行(mm)
1202
耐荷重(kg)
150
材質(キャスター)
耐摩耗ゴム
人数
1名
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz)
照明
LED
キャスター金具
スチール
断熱材
ポリスチレン断熱ボード
プラグ形状
防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3m
IP等級
IPX3相当
消費電力量(kWh)
0.51(外気温35℃時)
注意
※大量生産できる製品ではございませんので、納品日については都度ご確認ください。
※トラック積み込みや荷降ろしはフォークリフト推奨
※底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可
※完全なドレンレスではなく、処理が必要になる場合もあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする