曜日別特売

〇×LED進入表示灯

〇×LED進入表示灯 - 鎌田信号機〇×LED進入表示灯 - 鎌田信号機〇×LED進入表示灯 - 鎌田信号機

SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0

材質
SUS1.5t
径(Φ)
入線孔:23
取付穴径
Φ7
寸法D(mm)
100
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
LED
〇:青緑 ×:赤
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78049128MSL-200WAS6320320h:270、w:270
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
78050291MSL-150WMS4260260h:210、w:210
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
78050905MSL-150WAS4260260h:210、w:210
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
78052375MSL-200WMS6320320h:270、w:270
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする