※参考画像
鎌田信号機
〇×LED進入表示灯
MSL-200WAS
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
6
注文コード
78049128
品番
MSL-200WAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
質量(kg)
6
寸法H(mm)
320
寸法W(mm)
320
穴間隔(mm)
h:270、w:270
材質
SUS1.5t
径(Φ)
入線孔:23
取付穴径
Φ7
寸法D(mm)
100
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
LED
〇:青緑 ×:赤
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当