※参考画像
鎌田信号機
2灯用LED信号灯 天井吊下型
HSL-2100PMS
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
お客様組立品
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78050747
品番
HSL-2100PMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途
レンズ輝度 赤:4500cd/m
2
青緑:18000cd/m
2
材質
SUS1.5t
質量(kg)
9
径(Φ)
入線孔:25
寸法H(mm)
720
取付穴径
長穴:Φ10
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
380
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
穴間隔(mm)
h:90、w:90
LED
左:青緑 右:赤
ポール
25A(Φ34.0)
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当