マリンテック
ラチェットハンドル付 ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
78052838
品番
RHSW-S9.5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
ソケット8種/ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー
材質
クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
寸法(mm)
エクステンションバー:75/150
質量(kg)
1.38
種類
ソケット:8/10/12/13/14/15/17/19mm
差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
ケース寸法(mm)
W232×D108×H40
ギア数
72山
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。