Weller デジタルはんだステーション WT1012
1チャンネルはんだ付けステーション。
積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。
80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。
50~350℃まで約12秒で昇温。
2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。
オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。
オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。
- 用途
- マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等
- セット内容
- コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B
- 電源(V)
- 100/24(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 95
- 温度範囲(℃)
- 50~450
- 温度精度
- ±9℃
- 機能
- ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
- 内容量
- 1セット
はんだごて の新着商品
カテゴリ































