曜日別特売
T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276

T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276
T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276
T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276
T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276
T0053440199 Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller 78053276

Weller デジタルはんだステーション WT1012T0053440199

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78053276
品番
T0053440199
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

1チャンネルはんだ付けステーション。
積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。
80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。
50~350℃まで約12秒で昇温。
2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。
オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。
オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。

用途
マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等
セット内容
コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B
電源(V)
100/24(50/60Hz)
消費電力(W)
95
温度範囲(℃)
50~450
温度精度
±9℃
機能
ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする