曜日別特売

クロス型アクリルパーティション用ベース金具

クロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用ベース金具 - ナカバヤシ

ベース単体での使用はできません。

用途
アクリルパネル2枚セットのベース金具を使用した組み合わせに
その他
組立:お客様組立
材質
スチール 粉体塗装
寸法(mm)
ベースプレート:300×D300
本体質量(kg)
2.5
内容量
1台
関連資料:(0.26MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053547PTS-CRB01W
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする