ナカバヤシ
クロス型アクリルパーティション用ベース金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78053547
品番
PTS-CRB01W
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ベース単体での使用はできません。
用途
アクリルパネル2枚セットのベース金具を使用した組み合わせに
その他
組立:お客様組立
材質
スチール 粉体塗装
寸法(mm)
ベースプレート:300×D300
本体質量(kg)
2.5
関連資料:
(0.26MB)