曜日別特売
PTS-AC1260CR アクリルパーティション W1200×600mm/クリア ナカバヤシ 78053556

PTS-AC1260CR アクリルパーティション W1200×600mm/クリア ナカバヤシ 78053556
PTS-AC1260CR アクリルパーティション W1200×600mm/クリア ナカバヤシ 78053556

アクリルパーティション W1200×600mm/クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053556
品番
PTS-AC1260CR
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

開口部高さは3段階に調節可能
パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。
サイドパネル追加可能
サイドパネルの追加でより飛沫飛散防止に対する効果が期待できます。
高品質アクリル板使用
縁はケガ防止に糸面取り加工
を施しています。
糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。

用途
対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。
その他
組立:お客様組立
材質
パネル/アクリル(厚さ5mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
本体質量(kg)
5.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×265×600・650・750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする