PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486

PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486
PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486
PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486
PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486
PTS-SL6010W 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ 78053486

飛沫防止防炎シートスタンド スライド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)889・1049・1209×380×1411
889・1049・1209×380×1411
567・727・887×380×882~151
内容量1台注文コード78053486品番PTS-SL6010W
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シートを取り換えることで衛生的に使い続けられる。
病院や診療所などの医療機関、レストランやカフェなどの飲食店、集会の演台前や受付などで使える。

用途
別売りの飛沫防止防炎シート(品番:CST-C1010)を取り付けることで簡単に飛沫対策が出来るスタンド。
材質
本体、リング/スチール
サイズ
L
本体質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
889・1049・1209×380×1411
関連資料:(0.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする