曜日別特売

キャスター付きアクリルパーティションストレート連結金具 ホワイト

キャスター付きアクリルパーティションストレート連結金具 ホワイト - ナカバヤシキャスター付きアクリルパーティションストレート連結金具 ホワイト - ナカバヤシキャスター付きアクリルパーティションストレート連結金具 ホワイト - ナカバヤシ

連結部分の脚の高さを合わせる事でスムーズな連結が可能です。

用途
キャスター付きアクリルパーティションオプション
ストレート(直線)連結可能
その他
組立:お客様組立
材質
スチール 粉体塗装
本体質量(kg)
0.11(上金具/0.05、下金具/0.06)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上金具/80×28.4×25、下金具/80×53.4×25
内容量
1台
関連資料:(0.16MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053511PTS-SR01W
¥3,500
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする