ナカバヤシ
キャスター付きアクリルパーティションストレート連結金具 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78053511
品番
PTS-SR01W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
連結部分の脚の高さを合わせる事でスムーズな連結が可能です。
用途
キャスター付きアクリルパーティションオプション
ストレート(直線)連結可能
その他
組立:お客様組立
材質
スチール 粉体塗装
本体質量(kg)
0.11(上金具/0.05、下金具/0.06)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上金具/80×28.4×25、下金具/80×53.4×25
関連資料:
(0.16MB)