曜日別特売

ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・ソフトロン 20入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055297
品番
250715
参考基準価格(税別)¥22,240販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
150
肉厚(mm)
t2.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×125
口内径(Φmm)
32.5
耐冷凍容量(mL)
75
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
メラミンキャップ
入数
20本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする